CHF 3.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.91inkl. MwSt
84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.62 | - |
10+ | CHF 1.81 | 50.14% |
50+ | CHF 1.01 | 71.96% |
100+ | CHF 0.45 | 87.60% |
250+ | CHF 0.28 | 92.29% |
500+ | CHF 0.20 | 94.45% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 035 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026