CHF 2.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.05inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.82 | - |
10+ | CHF 1.33 | 53.01% |
50+ | CHF 0.75 | 73.48% |
100+ | CHF 0.27 | 90.60% |
250+ | CHF 0.13 | 95.39% |
500+ | CHF 0.08 | 97.11% |
1000+ | CHF 0.05 | 98.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18.77 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 018 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |