CHF 2.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.95inkl. MwSt
240 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.73 | - |
10+ | CHF 1.27 | 53.48% |
50+ | CHF 0.72 | 73.74% |
100+ | CHF 0.24 | 91.10% |
250+ | CHF 0.11 | 95.90% |
500+ | CHF 0.07 | 97.51% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7.65 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 011 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026