

CHF 38.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.38 | - |
10+ | CHF 33.39 | 13.00% |
50+ | CHF 28.67 | 25.30% |
100+ | CHF 25.97 | 32.33% |
250+ | CHF 23.08 | 39.86% |
500+ | CHF 19.56 | 49.04% |
1000+ | CHF 16.53 | 56.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 412 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |