

CHF 38.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.11 | - |
10+ | CHF 33.14 | 13.04% |
50+ | CHF 28.45 | 25.35% |
100+ | CHF 25.77 | 32.38% |
250+ | CHF 22.91 | 39.88% |
500+ | CHF 19.41 | 49.07% |
1000+ | CHF 16.41 | 56.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 387 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |