

CHF 11.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.55inkl. MwSt
196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.61 | - |
10+ | CHF 9.30 | 19.94% |
50+ | CHF 7.72 | 33.55% |
100+ | CHF 6.69 | 42.38% |
250+ | CHF 5.87 | 49.44% |
500+ | CHF 4.96 | 57.32% |
1000+ | CHF 4.18 | 64.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 325 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |