

CHF 30.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.80 | - |
10+ | CHF 26.57 | 13.73% |
50+ | CHF 22.74 | 26.17% |
100+ | CHF 20.51 | 33.41% |
250+ | CHF 18.21 | 40.88% |
500+ | CHF 15.42 | 49.94% |
1000+ | CHF 13.03 | 57.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 309.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3093-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026