CHF 70.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.35 | - |
10+ | CHF 64.50 | 8.32% |
50+ | CHF 60.10 | 14.57% |
100+ | CHF 57.30 | 18.55% |
250+ | CHF 54.00 | 23.24% |
500+ | CHF 50.25 | 28.57% |
1000+ | CHF 48.54 | 31.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 997 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026