CHF 5.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.10inkl. MwSt
78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.64 | - |
10+ | CHF 3.02 | 46.54% |
50+ | CHF 1.69 | 70.04% |
100+ | CHF 0.92 | 83.76% |
250+ | CHF 0.66 | 88.33% |
500+ | CHF 0.50 | 91.06% |
1000+ | CHF 0.38 | 93.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 99.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0995-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026