

CHF 21.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.36 | - |
10+ | CHF 18.07 | 15.40% |
50+ | CHF 15.34 | 28.18% |
100+ | CHF 13.71 | 35.81% |
250+ | CHF 12.14 | 43.16% |
500+ | CHF 10.27 | 51.92% |
1000+ | CHF 8.67 | 59.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 98 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |