CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.71 | - |
10+ | CHF 3.06 | 46.41% |
50+ | CHF 1.72 | 69.96% |
100+ | CHF 0.93 | 83.70% |
250+ | CHF 0.67 | 88.25% |
500+ | CHF 0.51 | 91.00% |
1000+ | CHF 0.38 | 93.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 98 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026