CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.35inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.95 | - |
10+ | CHF 2.60 | 47.47% |
50+ | CHF 1.46 | 70.51% |
100+ | CHF 0.76 | 84.73% |
250+ | CHF 0.53 | 89.33% |
500+ | CHF 0.40 | 91.92% |
1000+ | CHF 0.30 | 94.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 98 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026