CHF 6.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.08 | - |
10+ | CHF 3.28 | 46.01% |
50+ | CHF 1.84 | 69.79% |
100+ | CHF 1.02 | 83.21% |
250+ | CHF 0.74 | 87.84% |
500+ | CHF 0.57 | 90.63% |
1000+ | CHF 0.42 | 93.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 98 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026