CHF 4.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.99inkl. MwSt
183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.62 | - |
10+ | CHF 2.40 | 47.94% |
50+ | CHF 1.35 | 70.78% |
100+ | CHF 0.68 | 85.28% |
250+ | CHF 0.47 | 89.89% |
500+ | CHF 0.35 | 92.42% |
1000+ | CHF 0.26 | 94.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 98.05 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026