CHF 5.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.02inkl. MwSt
97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.57 | - |
10+ | CHF 2.97 | 46.63% |
50+ | CHF 1.67 | 70.08% |
100+ | CHF 0.90 | 83.86% |
250+ | CHF 0.64 | 88.43% |
500+ | CHF 0.49 | 91.16% |
1000+ | CHF 0.37 | 93.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026