CHF 4.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.31inkl. MwSt
62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.91 | - |
10+ | CHF 2.58 | 47.45% |
50+ | CHF 1.45 | 70.57% |
100+ | CHF 0.75 | 84.79% |
250+ | CHF 0.52 | 89.41% |
500+ | CHF 0.40 | 91.96% |
1000+ | CHF 0.29 | 94.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026