CHF 12.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.77inkl. MwSt
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.74 | - |
10+ | CHF 9.63 | 24.41% |
50+ | CHF 7.00 | 45.05% |
100+ | CHF 6.17 | 51.61% |
250+ | CHF 4.91 | 61.50% |
500+ | CHF 3.94 | 69.07% |
1000+ | CHF 3.19 | 75.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 95 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026