CHF 6.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.32inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.77 | - |
10+ | CHF 4.67 | 31.09% |
50+ | CHF 3.28 | 51.62% |
100+ | CHF 2.66 | 60.71% |
250+ | CHF 2.07 | 69.42% |
500+ | CHF 1.65 | 75.63% |
1000+ | CHF 1.33 | 80.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 95 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026