CHF 5.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.69inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.26 | - |
10+ | CHF 2.79 | 47.00% |
50+ | CHF 1.56 | 70.31% |
100+ | CHF 0.83 | 84.28% |
250+ | CHF 0.59 | 88.85% |
500+ | CHF 0.45 | 91.51% |
1000+ | CHF 0.33 | 93.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026