CHF 6.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.89inkl. MwSt
123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.37 | - |
10+ | CHF 3.46 | 45.76% |
50+ | CHF 1.93 | 69.70% |
100+ | CHF 1.09 | 82.97% |
250+ | CHF 0.80 | 87.52% |
500+ | CHF 0.61 | 90.38% |
1000+ | CHF 0.46 | 92.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 92 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026