CHF 4.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.81 | - |
10+ | CHF 2.52 | 47.66% |
50+ | CHF 1.41 | 70.66% |
100+ | CHF 0.72 | 84.97% |
250+ | CHF 0.50 | 89.57% |
500+ | CHF 0.38 | 92.11% |
1000+ | CHF 0.28 | 94.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 92 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026