CHF 64.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.85 | - |
10+ | CHF 59.35 | 8.48% |
50+ | CHF 55.25 | 14.80% |
100+ | CHF 52.65 | 18.81% |
250+ | CHF 49.61 | 23.50% |
500+ | CHF 46.15 | 28.84% |
1000+ | CHF 44.59 | 31.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 925 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026