

CHF 16.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.85 | - |
10+ | CHF 14.01 | 16.85% |
50+ | CHF 11.82 | 29.85% |
100+ | CHF 10.46 | 37.92% |
250+ | CHF 9.24 | 45.19% |
500+ | CHF 7.81 | 53.65% |
1000+ | CHF 6.59 | 60.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 91.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |