CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.38inkl. MwSt
140 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.05 | - |
10+ | CHF 2.07 | 49.01% |
50+ | CHF 1.16 | 71.36% |
100+ | CHF 0.55 | 86.44% |
250+ | CHF 0.36 | 91.11% |
500+ | CHF 0.27 | 93.43% |
1000+ | CHF 0.19 | 95.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |