CHF 3.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.12inkl. MwSt
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.81 | - |
10+ | CHF 1.92 | 49.61% |
50+ | CHF 1.08 | 71.65% |
100+ | CHF 0.49 | 87.09% |
250+ | CHF 0.32 | 91.73% |
500+ | CHF 0.23 | 93.96% |
1000+ | CHF 0.16 | 95.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0096-24 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026