CHF 3.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.19 | - |
10+ | CHF 1.55 | 51.57% |
50+ | CHF 0.87 | 72.73% |
100+ | CHF 0.35 | 89.06% |
250+ | CHF 0.20 | 93.79% |
500+ | CHF 0.14 | 95.74% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9.5 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |