CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.97inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.30 | - |
10+ | CHF 4.61 | 44.46% |
50+ | CHF 2.58 | 68.98% |
100+ | CHF 1.53 | 81.57% |
250+ | CHF 1.16 | 86.02% |
500+ | CHF 0.90 | 89.12% |
1000+ | CHF 0.68 | 91.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.3 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026