CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.45 | - |
10+ | CHF 2.91 | 46.70% |
50+ | CHF 1.63 | 70.18% |
100+ | CHF 0.87 | 84.02% |
250+ | CHF 0.62 | 88.59% |
500+ | CHF 0.48 | 91.27% |
1000+ | CHF 0.35 | 93.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 86 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026