CHF 37.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.66 | - |
10+ | CHF 34.24 | 9.08% |
50+ | CHF 31.11 | 17.39% |
100+ | CHF 29.13 | 22.65% |
250+ | CHF 26.98 | 28.36% |
500+ | CHF 24.14 | 35.90% |
1000+ | CHF 21.44 | 43.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 860 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |