

CHF 15.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.50inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.26 | - |
10+ | CHF 11.73 | 23.13% |
50+ | CHF 8.57 | 43.81% |
100+ | CHF 7.65 | 49.87% |
250+ | CHF 6.11 | 59.99% |
500+ | CHF 4.91 | 67.82% |
1000+ | CHF 3.98 | 73.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |