

CHF 14.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.28 | - |
10+ | CHF 10.92 | 23.53% |
50+ | CHF 7.97 | 44.22% |
100+ | CHF 7.07 | 50.49% |
250+ | CHF 5.64 | 60.50% |
500+ | CHF 4.54 | 68.24% |
1000+ | CHF 3.67 | 74.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 84 mm |
Schnurdicke | 16 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |