CHF 8.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.03 | - |
10+ | CHF 4.45 | 44.58% |
50+ | CHF 2.49 | 69.05% |
100+ | CHF 1.47 | 81.69% |
250+ | CHF 1.11 | 86.18% |
500+ | CHF 0.86 | 89.27% |
1000+ | CHF 0.65 | 91.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 84.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |