CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.35inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.80 | - |
10+ | CHF 3.72 | 45.37% |
50+ | CHF 2.08 | 69.49% |
100+ | CHF 1.19 | 82.57% |
250+ | CHF 0.88 | 87.12% |
500+ | CHF 0.68 | 90.03% |
1000+ | CHF 0.51 | 92.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 83 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN80 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026