CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.54inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.20 | - |
10+ | CHF 2.15 | 48.75% |
50+ | CHF 1.21 | 71.28% |
100+ | CHF 0.58 | 86.13% |
250+ | CHF 0.39 | 90.77% |
500+ | CHF 0.29 | 93.13% |
1000+ | CHF 0.21 | 95.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 83 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026