CHF 41.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.58 | - |
10+ | CHF 37.93 | 8.78% |
50+ | CHF 34.51 | 17.00% |
100+ | CHF 32.35 | 22.20% |
250+ | CHF 29.99 | 27.87% |
500+ | CHF 26.83 | 35.47% |
1000+ | CHF 23.83 | 42.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 820 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026