CHF 9.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.68inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.88 | - |
10+ | CHF 5.56 | 43.70% |
50+ | CHF 3.10 | 68.61% |
100+ | CHF 1.90 | 80.81% |
250+ | CHF 1.46 | 85.27% |
500+ | CHF 1.14 | 88.46% |
1000+ | CHF 0.86 | 91.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 81.5 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |