CHF 6.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.55inkl. MwSt
123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.06 | - |
10+ | CHF 3.27 | 46.04% |
50+ | CHF 1.83 | 69.80% |
100+ | CHF 1.01 | 83.25% |
250+ | CHF 0.74 | 87.85% |
500+ | CHF 0.57 | 90.64% |
1000+ | CHF 0.42 | 93.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026