CHF 5.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.78inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.35 | - |
10+ | CHF 2.84 | 46.87% |
50+ | CHF 1.59 | 70.25% |
100+ | CHF 0.85 | 84.13% |
250+ | CHF 0.60 | 88.72% |
500+ | CHF 0.46 | 91.39% |
1000+ | CHF 0.34 | 93.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |