CHF 36.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.38inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.43 | - |
10+ | CHF 33.08 | 9.20% |
50+ | CHF 30.04 | 17.54% |
100+ | CHF 28.11 | 22.84% |
250+ | CHF 26.04 | 28.52% |
500+ | CHF 23.29 | 36.07% |
1000+ | CHF 20.69 | 43.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 800 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026