CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.41inkl. MwSt
547 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.15 | - |
10+ | CHF 1.53 | 51.59% |
50+ | CHF 0.86 | 72.76% |
100+ | CHF 0.29 | 90.67% |
250+ | CHF 0.13 | 95.84% |
500+ | CHF 0.07 | 97.68% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.65% |
2500+ | CHF 0.02 | 99.22% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.41% |
10000+ | CHF 0.01 | 99.59% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.62% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.65% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.68% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8.5 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-9 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026