

CHF 10.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.78 | - |
10+ | CHF 8.54 | 20.78% |
50+ | CHF 7.06 | 34.51% |
100+ | CHF 6.09 | 43.51% |
250+ | CHF 5.33 | 50.56% |
500+ | CHF 4.50 | 58.30% |
1000+ | CHF 3.79 | 64.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |