CHF 7.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.24inkl. MwSt
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.62 | - |
10+ | CHF 4.21 | 44.78% |
50+ | CHF 2.35 | 69.14% |
100+ | CHF 1.38 | 81.94% |
250+ | CHF 1.03 | 86.47% |
500+ | CHF 0.80 | 89.49% |
1000+ | CHF 0.60 | 92.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026