CHF 4.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.57inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.22 | - |
10+ | CHF 2.17 | 48.64% |
50+ | CHF 1.22 | 71.24% |
100+ | CHF 0.59 | 86.08% |
250+ | CHF 0.39 | 90.70% |
500+ | CHF 0.29 | 93.09% |
1000+ | CHF 0.21 | 95.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026