CHF 6.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.52inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.96 | - |
10+ | CHF 3.81 | 45.26% |
50+ | CHF 2.13 | 69.40% |
100+ | CHF 1.22 | 82.47% |
250+ | CHF 0.91 | 87.00% |
500+ | CHF 0.70 | 89.91% |
1000+ | CHF 0.53 | 92.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 73 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026