CHF 7.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.64inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.99 | - |
10+ | CHF 5.68 | 28.91% |
50+ | CHF 4.04 | 49.50% |
100+ | CHF 3.38 | 57.76% |
250+ | CHF 2.65 | 66.83% |
500+ | CHF 2.12 | 73.53% |
1000+ | CHF 1.71 | 78.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 73 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026