CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.73inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.60 | - |
10+ | CHF 33.58 | 13.01% |
50+ | CHF 28.84 | 25.28% |
100+ | CHF 26.12 | 32.33% |
250+ | CHF 23.22 | 39.84% |
500+ | CHF 19.68 | 49.02% |
1000+ | CHF 16.63 | 56.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 730.5 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026