CHF 5.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.47inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.06 | - |
10+ | CHF 2.67 | 47.23% |
50+ | CHF 1.50 | 70.45% |
100+ | CHF 0.78 | 84.57% |
250+ | CHF 0.55 | 89.15% |
500+ | CHF 0.42 | 91.78% |
1000+ | CHF 0.31 | 93.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 72 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026