ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 72,2x5,7mm

  • ERIKS:10068735
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS dient zur Abdichtung von Ölen in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und breite Einsatzfähigkeit aus. Sind Sie auf der Suche nach einem O-Ring aus NBR für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 366470. Bei Hochdruckanwendungen verwenden Sie Compound 47702.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.36inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.73

-

10+

CHF 4.27

44.72%

50+

CHF 2.38

69.13%

100+

CHF 1.40

81.88%

250+

CHF 1.05

86.41%

500+

CHF 0.82

89.42%

1000+

CHF 0.62

92.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
72.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
36624
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment