CHF 7.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.75inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.17 | - |
10+ | CHF 3.94 | 45.12% |
50+ | CHF 2.20 | 69.32% |
100+ | CHF 1.27 | 82.29% |
250+ | CHF 0.95 | 86.82% |
500+ | CHF 0.73 | 89.76% |
1000+ | CHF 0.55 | 92.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026