

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.24inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.70 | - |
10+ | CHF 4.61 | 31.27% |
50+ | CHF 3.23 | 51.79% |
100+ | CHF 2.62 | 60.90% |
250+ | CHF 2.04 | 69.63% |
500+ | CHF 1.62 | 75.82% |
1000+ | CHF 1.30 | 80.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |